日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの 両面テープ
日本ジッパーチュービングの 両面テープ電子・電気部品・機器用
導電性両面テープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
57671943
品番
DK355W-19
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.047(±0.008)
仕様
上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6〜900mm、定尺:50m乱
材質
基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤
表面抵抗率(Ω/sq)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応