画像準備中

EMEET SmartCam C980 Pro Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57672241 品番C980PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】
最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。
カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。
EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。
互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載

用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする