画像準備中

EMEET AirFlow Zoom認証版 Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57672311 品番E2053112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン
2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム
VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング
8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー
フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能
充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果
柔らかくて肌に優しいシリコン素材
IPX5防水性能
専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新
屋内外での使用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする