日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
結束保護チューブ マジックタイプ MTK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
57672327
品番
MTK-30
参考基準価格(税別)
¥156,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性
材質
シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステル
色
グレー/ホワイト
長さ(m)
50
使用温度(℃)
適用/シート部:-15〜150
シート厚さ(mm)
0.36
サイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応