画像準備中

AFSC台形型<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57672588 品番 SDAF-1256D-W9
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アクティブフィールドSC 台形 ローテーブル 床座 H30cm [98/FウォルナットL]。グループ・班などのグループ学習向け多目的テーブル。脚部にはロック付のキャスターが付いているので、作業中は安定した状態で固定できます。組み合わせてさまざまなレイアウトが可能な台形テーブルです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×520×640 質量(kg)13.2 用途教育施設家具 アクテブフィールドSCシリーズ 幅(mm)1200 高さ(mm)640 奥行(mm)520 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×520×640 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする