日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10m)
注文コード
57673438
品番
OTP-R(S)-20
参考基準価格(税別)
¥58,760
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
色
グレー/ブラック
サイズ(Φmm)
20
材質
シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレス
シート厚さ(mm)
0.75
使用温度(℃)
適用/シート部:-25〜150
仕様
【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適
RoHS指令(10物質対応)
対応