ボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)
真空ポート取出位置:側面取出
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
リード線取出方法エアオペレート/バルブなし
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ノズル径(Φmm)0.7
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし