カメダデンキ
カメダデンキの 排気系・内外装部品
カメダデンキの 車用ボルト/ネジ/ナット
カメダデンキの 自動車用六角ナット
角ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M8
注文コード
57674576
品番
NO-8B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
表面仕上げ
3C 3価クロメート
ねじ径
M8
寸法H(mm)
23
寸法W(mm)
34
寸法t(mm)
3.2
適合金具
U-1、U-26、U-38、L-30、L-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.12MB)