LED ランニングベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57674655 品番 WS9030
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。
他のランナーから注目されること間違いなし。
USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。
バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。
夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。
重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。
ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。
運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。

サイズフリー LEDランプあり 胴回り(cm)〜114 質量(g)175 材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック グリーンバンド/ブルーライト 用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする