TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 春夏 ボトムス
TS DELTAナイロンショートカーゴパンツ 54345
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57675303
品番
54345
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様。
色
チャコールグレー
サイズ
3L
種類
ショートカーゴパンツ
生地
DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
混率(%)
ナイロン100、補強布:ポリエステル85・アラミド15
仕様
クイックアクセスポケット、TSオリジナルスライダー、ベルトレス仕様、タフな生地感+アラミド生地補強
ウエスト(cm)
98〜106
股上(cm)
31
股下(cm)
34