TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 春夏 ボトムス
TS DELTAナイロンショートカーゴパンツ 54345
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコールグレー
サイズ
4L
注文コード
57675319
品番
54345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様。
色
チャコールグレー
サイズ
4L
種類
ショートカーゴパンツ
生地
DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
混率(%)
ナイロン100、補強布:ポリエステル85・アラミド15
仕様
クイックアクセスポケット、TSオリジナルスライダー、ベルトレス仕様、タフな生地感+アラミド生地補強
ウエスト(cm)
106〜114
股上(cm)
33
股下(cm)
34