TS DELTAナイロンショートカーゴパンツ 54345

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アーミーグリーン サイズM 注文コード57675337 品番54345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様。

アーミーグリーン サイズM 種類ショートカーゴパンツ 生地DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド 混率(%)ナイロン100、補強布:ポリエステル85・アラミド15 仕様クイックアクセスポケット、TSオリジナルスライダー、ベルトレス仕様、タフな生地感+アラミド生地補強 ウエスト(cm)74〜82 股上(cm)25 股下(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする