TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 春夏 ボトムス
ES DEOロングパンツ 81221
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57675443
品番
81221
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
製品制電JIS T8118適合品。
TS独自開発の化学結合型消臭素材を使用。
男女別シルエット。
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ年間素材。
仕様
通気性のよいメッシュ
色
ブラック
サイズ
S
種類
ロングパンツ
混率(%)
本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル85・ポリウレタン15
身長(cm)
155〜165
ウエスト(cm)
68〜76
機能
超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、メッシュ仕様、消臭機能、UVカット、帯電防止、ペア企画
生地
ES DEO フリーストレッチ