TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4Dレディースショートポロシャツ 910551
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
ライトグリーン
ワイン
ブラック
サイズ
M
S
M
L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57677489
品番
910551
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。
女性専用シルエット。
色
ホワイト
サイズ
M
種類
ショートポロシャツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、女性専用
生地
プライムフレックス
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
59
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
21
胸囲(cm)
92
仕様
左袖部分マルチスリーブポケット仕様