TS 4Dステルスメンズジャケット 9136

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57677744 品番 9136
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
男女別シルエット。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
911シリーズに合わせる事ができるジャケット。

チャコールグレー サイズ5L 種類ジャケット 機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、ペア企画 生地TS 4Dストレッチ 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)75 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62.5 胸囲(cm)126 仕様フロントボタン(YKK製)NEWスナップボタン、左袖部分マルチスリーブポケット仕様(ブラック転写プリント)、両サイドに内ポケット+サイズ転写ネーム(身返し)、胸ポケット、両脇ポケット、360度ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする