ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57678347 品番OWLEPMC03CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。

シャンパンゴールド ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約4 プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 音圧レベル(dB)93±3 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする