BFランチ角 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12袋) 注文コード57678619 品番385黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時700cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時500cc。蓋は別売り。

材質BF 質量(g)0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする