※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル スタブFIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683161 品番 3686 1.500
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。
強ネジレの採用で仕上面も良好です。
2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1947 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:3 寸法C(mm)コーナー:0.03 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:38 切削径(Φmm)DC:1.5 最大切込み(mm)APMX:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする