曜日別特売
3686 6.000 3枚刃エンドミル スタブFIREコート グーリング 57683276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル スタブFIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
トラスコ品番182-5115
182-5115
182-3494
182-3520
181-5598
181-7233
181-4080
182-3511
181-5639
182-6705
181-7168
182-2008
182-6667
182-1947
182-0401
181-7182
182-5094
182-1931
182-3482
182-3503
182-3534
182-6692
182-3545
内容量1本注文コード57683276品番3686 6.000
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。
強ネジレの採用で仕上面も良好です。
2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-5115材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:6寸法C(mm)コーナー:0.05刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:45切削径(Φmm)DC:6最大切込み(mm)APMX:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする