※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683380 品番 3716 16.000
参考基準価格(税別)¥46,080 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
側面の仕上加工に適しています。

用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。 トラスコ品番182-5103 材質超硬 刃数ZEFP:6枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 寸法C(mm)コーナー:0.15 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:150 切削径(Φmm)DC:16 最大切込み(mm)APMX:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする