※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683407
品番
3716 8.000
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
側面の仕上加工に適しています。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
182-1984
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
寸法C(mm)
コーナー:0.1
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:100
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:40