※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683425
品番
3723 18.001
参考基準価格(税別)
¥36,560
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6750
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:104
切削径(Φmm)
DC:18
最大切込み(mm)
APMX:38