※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57683879 品番 3848 2.000
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

精密金型の加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1967 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 ボール半径(mm)RE:1、r:1 首下長(mm)LH:6.2 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:57 ネック径(Φmm)1.8 切削径(Φmm)DC:2 最大切込み(mm)APMX:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする