※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683906
品番
3848 6.000
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
精密金型の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-5092
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
ボール半径(mm)
RE:3、r:3
首下長(mm)
LH:19
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
5.6
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:6