コスパが非常に良い。補充はこれまで、スタンドでしていたが、この商品で1回分の金額で2回使えるので、助かります。
パッキンのところが凹んでて、少し不安でしてたが、案の定補充するときに液がこぼれました。車にかかり蒸発し白い粉が給油口まわりに付着し、ふき取るのに面倒を要した。
ここのメーカーのものは今後買わない
容量をよく確認せずに発注
私だけかもしれないけど
20リットルじゃなくて
10リットルの値段なのでみなさん気をつけて
単価的には割高ですよこの商品
走行7300kmであと6000km以内に補充の警告が点灯。約1000kmで1L消費するはずなのであと6L程度残ってるはず。
タンク容量は13.5Lなので補充出来る量は7から8Lとなり、10L買って余らさせても邪魔なので5Lにしました。
容器に持ち手が上下に付いてて持ちやすく、ノズルも付いてるので、そのまま差し込んで最後まで補充できるので便利!
捨てるのもスリムで
満タンで7リットルぐらい入るが、ウォーキングがついて五リッターでちょうどよく入った。
新車購入し、初めての使用です。尿素水タンクが10Lの為、使い勝手切れる5Lを選びました。5L製品の購入は割高ですが、夏場は開封後の使いかけの製品を管理するのが難しいのでは?と考えました。パッケージの廃棄も小さく簡単です。
ノズルがついていて入れやすいです。
使用後にコンパクトにつぶれて捨てるのに
かさばらないのも良いです。
200系ハイエースの場合、満タン7Lから残り2Lになった時点で補充メッセージが表示されるので、この5Lタイプは使い勝手が良い。商品写真からは分からなかったが、ノズルも付属するので、これを買えば補充に必要なものはすべてそろうのも良いところ。
AdBlueは保存ができないので、MonotaROにも5Lサイズの販売を期待したいところ。