12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57684105 品番JAE473
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。
4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。
ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。
JTAE472の後継モデルです。
別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。

用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 セット内容本体のみ 長さ(mm)170 幅(mm)76 質量(kg)1.4 高さ(mm)257 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 バッテリー容量(Ah)3 差込角(sq.)12.7 アズワン品番65-2489-77 実用トルク(N・m)350
注意
※本体のみです。バッテリー、充電器、電源コード、専用樹脂ケースは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする