※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:6 トラスコ品番182-1969 注文コード57684116 品番3856 2.000
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はシャンク径・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1969 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 首下長(mm)LH:20 刃径公差h8 寸法LF(mm)機能長さ:57 ネック径(Φmm)1.8 切削径(Φmm)DC:2 最大切込み(mm)APMX:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする