※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:6
トラスコ品番
182-0318
注文コード
57684125
品番
3856 3.000
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0318
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:20
刃径公差
h8
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
2.8
切削径(Φmm)
DC:3
最大切込み(mm)
APMX:3.5