※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:8
トラスコ品番
182-0321
注文コード
57684159
品番
3856 8.000
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0321
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
首下長(mm)
LH:25
刃径公差
h8
寸法LF(mm)
機能長さ:63
ネック径(Φmm)
7.6
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:7