※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684396
品番
3866 4.000
参考基準価格(税別)
¥10,430
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
精密金型の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-5071
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:4
ボール半径(mm)
RE:2、r:2
刃径公差
h8
寸法LF(mm)
機能長さ:80
切削径(Φmm)
DC:4
最大切込み(mm)
APMX:8