※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684405
品番
3866 6.000
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
精密金型の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8830
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
ボール半径(mm)
RE:3、r:3
刃径公差
h8
寸法LF(mm)
機能長さ:100
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:12