Field to Summit モスキートガード ランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57684489 品番OF-LANM-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは3段階の切り替え。
稼働時間 HIGH/180ルーメンで6時間 MIDDLE/90ルーメンで12時間 LOW/30ルーメンで20時間。
紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。

質量(g)205 電球の種類LED 明るさ(Lm)HIGH/180、MIDDLE/90、LOW/30 連続使用時間(時間)HIGH/6、MIDDLE/12、LOW/20 材質ABS・ポリスチレン・スチール・シリコン ブラウン バッテリー容量(mAh)2000 直径×高さ(cm)8.8×12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする