ワイヤレスガイドシステムセット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57684525 品番RK2401RG
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

スマートフォンのアプリや機能を利用して、自動翻訳などのサービスを提供することが可能となったワイヤレスガイドシステムです。
2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません。
デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。

セット内容Bluetooth機能付き送信機、受信機×6、開放型ヘッドセッド、耳かけ式イヤホン×6、ベルトクリップ、受信機用6連充電器(送信機用充電器、ニッケル充電池は含まれません。) 幅(mm)63.3 高さ(mm)90 質量(g)80(電池含まず) 奥行(mm)21 電源単三乾電池又は単三充電池 チャンネル数10 送信出力10mW アズワン品番63-6335-81 通信距離(m)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする