※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
3枚刃エンドミル ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684570
品番
3893 4.000
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-1936
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.06
首下長(mm)
LH:18
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
3.8
切削径(Φmm)
DC:4
最大切込み(mm)
APMX:5