ケースのみ 18V充電工具用

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57684595 品番9867
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

MonotaRO18V充電工具専用のケースです。

適合本体
・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
(MOKDDR-18.0Li)
・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)
・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)
・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
(MOKIDR-18.0Li)
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 材質HDPE 寸法(mm)345×310×115 質量(kg)1.27
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
第一印象は臭い
くろちゃまめ本舗 様

いかにも安っぽい作り。でもDIY向けの大手のケースよりも少しマシかもしれません。どう言うふうに使っていいのかわからないポケットと、ビットやドリルを収納できそうな場所もあります。蓋のロックは金具なので下手なプラスチックよりは耐久性はあるかもしれません。ここあたりは昭和中期あたりの作りかと言うところ。実質千円切る値段でこのクォリティはありといいたいところですが、残念な点がいってん、自分のところに届いた商品はまるで古くから使っているゴミ箱から取り出したような独特な臭気がしています。廃プラスチックをリサイクルしたものでしょうけれど、もう少しなんとかならなかったのかと思います。日本国内で、この状態で商品として流通させるのはどうかと思ってしまいます。仕方がないのでとりあえず、洗ってみますが、簡単に取れそうな気はしません。

3人が参考にしています
2025-01-07
用途:
車両整備、日常のDIY
サービス業

安価なので仕方ないと思いますが少し強度が弱い感じはします。
ハードに扱う現場or人には向かないかも。
其れと急速充電器が収まる仕切りが無いのが残念です。

対象商品:
57684595
2024-09-11
用途:
軽作業時
有限会社MSK 様 (建設業・工事業)

しっかりしていますが、大きめのバッテリーパックを入れた場合、ちゃんとしまらないことがあるので、もう少し大きいほうがいいと思います。

対象商品:
57684595
2023-05-07
用途:
モノタロウブランドの電ドル収納
農・林・水産業

モノタロウブランドのインパクトドライバーはケース付きのセット品で購入しましたが、電ドルは単品購入してました。やっとケース保管ができます。

2023-01-10
用途:
モノタロウ電動工具の収納
製造業

ブラシレスインパクの収納用に買いましたが、バッテリーのヒートガン用にも使えました!
バッテリーも複数入るので便利です!
その時々で中身を入れ替えて使ってます!

対象商品:
57684595
2022-10-30
用途:
電動工具の収納

18Vシリーズのブラシレスインパクトとドライバードリルの収納用に購入。工具1個と充電器、バッテリー複数をすっきり収納できる。マキタのケースなどと比べて一回り小さく、コンパクトなのもよい。

1人が参考にしています
2022-07-03
用途:
インパクトレンチ収納
建設業・工事業

APのインパクトレンチの収納に使うために購入。
充電器とバッテリーも収納できてとても重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
57684595
2022-03-27
用途:
モノのブラシレスインパクトに使用

ブラシレスインパクト購入しましたがセット物がなくバラで購入。ケースのみを発見したので即買いしました。いい感じに収まってます。4Aと2Aのバッテリーを持っているのですが4Aのバッテリーも収まり満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする