Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
ダイレクトフレーム ベルジェ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57684647
品番
PS-BE-KG-WH
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
厚みと奥行きのあるフレームが特徴の写真立て/ダイレクトフレーム。
写真と透明板の配置を奥にするか手前にするかで、飾った際の印象が変わります。
付属品
スタンド
色
ホワイト
サイズ
ハガキ
質量(g)
240
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)171×121、(台紙)143×93
アズワン品番
64-6437-04
商品説明動画
ベルジェ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった