※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
PCD 2枚刃エンドミル レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684649
品番
5492 14.000
参考基準価格(税別)
¥98,740
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途
アルミ、CFRP用。
トラスコ品番
182-5136
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:14
シャンク長(mm)
45
首下長(mm)
LH:38
刃径公差
±0.02
給油方式
内部給油
コーナーR(mm)
0.1
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:14
最大切込み(mm)
APMX:8