スマホ&タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57684997 品番SPTH
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2段伸縮機構により、70〜180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー
底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能
ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能

質量(g)60 全高(mm)220 三脚取付ねじU1/4インチ 縮長(mm)95 アズワン品番64-9506-99 最大積載荷重(g)500

商品説明動画

SLIK スマホ&タブレットホルダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57684997 SPTH 85388154 - スマホ&タブレットホルダーワイド SLIK(スリック) スマホ&タブレットホルダーワイド SLIK(スリック) 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする