※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685139
品番
6707 12.000
参考基準価格(税別)
¥21,410
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
用途
ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
トラスコ品番
181-8766
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:6、r:6
首下長(mm)
LH:36
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:26