※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685200
品番
6707 6.000
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
用途
ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
トラスコ品番
182-0415
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
ボール半径(mm)
RE:3、r:3
首下長(mm)
LH:20
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:57
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:13