※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
5枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685218
品番
6709 10.000
参考基準価格(税別)
¥12,910
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0355
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:10
寸法C(mm)
コーナー:0.1
首下長(mm)
LH:30
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:72
ネック径(Φmm)
9.5
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:22