※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
5枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685245
品番
6709 20.000
参考基準価格(税別)
¥44,140
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-5619
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.15
首下長(mm)
LH:52
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:104
ネック径(Φmm)
19.5
切削径(Φmm)
DC:20
最大切込み(mm)
APMX:38