プロテクトスクリーン(HERO8 ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57685374 品番AJPTC-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

指紋防止および反射防止のコーティングを施した強化ガラス製の保護フィルムなので、最高の映像が撮影できます。マイクロファイバーのクリーニングクロスが付属しています。

用途HERO8 Blackのレンズと液晶画面をキズから守る保護ガラスです。 トラスコ品番207-2238 適合機種HERO8 Black セット内容強化ガラス レンズ保護フィルム x 2 、強化ガラス画面保護フィルム x 2、マイクロファイバー クリーニング クロス 質量(g)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする