※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57685647 品番 6719 8.000
参考基準価格(税別)¥33,680 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。
シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
底刃付きでランピングも可能です。

用途CFRP用。 トラスコ品番182-6748 材質超硬 刃数ZEFP:10枚 シャンク径(Φmm)DCON:8 寸法C(mm)コーナー:0.15 刃径公差e10 寸法LF(mm)機能長さ:75 切削径(Φmm)DC:8 最大切込み(mm)APMX:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする