ハンコ・ベンリN

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57685663 品番 CPHN-A6
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ハンコがワンタッチで捺(お)せる!
お手持ちのハンコを入れるだけ!
ハンコが使いやすく早変わり!
付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。
朱肉は交換可能なカートリッジ式

ホワイト 寸法(mm)24.3×22.9×104.6 質量(g)25 適合寸法(mm)直径10〜12(丸印)、最大径10.5〜12(小判印)、長さ57〜61.5 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57685645
2023-04-06
用途:
押印
サービス業

めちゃくちゃ使いにくい。そして押印時に安定しないから輪が切れやすい。微妙。

対象商品:
55058773
2021-11-01
用途:
シャチハタ不可書類押印時
農・林・水産業

存在感もあり、判子が迷子になりませんし、大変良い商品だと思います。電子化、ペーパーレス化は進んでおりますが、まだ押印する申請保管書類はありますので購入して良かったです。

対象商品:
55058773
2020-10-05
用途:
印章用

無印の丸タイプを使っていて具合がいいので、角型も買い足してみました。これもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする