マイキューアール(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57685758 品番PES-A/MO
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SNS、ブログ、動画サイト、ホームページ等のURLから変換したQRコードと名前が一度に捺せるネームスタンプ「myQR」。
捺した印影のQRコードをスマートフォンで読み取ると、登録されたサイトに繋がります。

シリーズmyQR(マイキューアール) インク色3色(朱色・黒・藍色) 書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書) 印面サイズ(mm)20×20(内枠:8×8) アズワン品番65-0340-12 表示文字数最大6文字(縦置き・横置きどちらでも作成できます) 使用可能回数捺印:約500回(メーカー試験データによる) オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インキ補充はできません。
※QRコードと内枠のサイズは変更できません。
※紙へのなつ印目的以外には使用しないでください。
※印影のQRコードはメーカーにて読み取り検査を行っておりますが、捺し方によりニジミやカスレが生じると、読み取りできない場合があります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする