おなまえスタンプ おむつポン 大人用(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57685767 品番GAB-AS/MO
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

名前書きの時間短縮!水ににじまず、乾きの速い油性インキを採用。 たくさんのおむつへの名前書きもスタンプで簡単にできます。
ひと目で確認できる!名前が読みやすい大きな文字サイズのスタンプです。
おむつ以外への名前書きもおまかせ!紙・プラスチック・金属・布・木などにスタンプできます。

付属品ホルダー、キャップ、スタンプ台、補充インキ(黒・10mL ) シリーズおむつポン インク色 書体丸ゴシック体 印面サイズ(mm)20×80 表示文字数最大12文字まで(ひらがな、カタカナ、アルファベット、漢字、数字) オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※書体は丸ゴシック体のみとなります。
※印面はヨコ書きのみとなります。
※マークやロゴは作成できません。
※文字数が9文字以上になると印面の文字が読みにくくなることがあります。
※材質(軟質塩ビ等)によっては、スタンプに適していないものもございます。また、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりする場合がありますので確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする