回転ゴム印タート用 和文日付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57685819 品番 CNW-5GT
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。
なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。

寸法(mm)46.5×28.5×87 質量(g)48 文字種別和文日付 シリーズTAT 印字桁数(桁)6連 文字サイズ5号 印面サイズ(mm)ヨコ36.5×タテ3.5 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
※「印字ベルトの内容」の文字は、実際の書体・大きさとは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする