※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685936
品番
6725 10.000
参考基準価格(税別)
¥37,920
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
182-1985
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
ボール半径(mm)
RE:5、r:5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:100
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:40