※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685945
品番
6725 12.000
参考基準価格(税別)
¥49,550
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
181-8788
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:6、r:6
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:150
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:45